Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 42mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 42mm, Breite 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2867647
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004-2Z
EAN/GTIN:
     5060641253284
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 42mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 5kN
Dynamische Traglast = 9.95kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Typ = Glatt

Rillenkugellager, 618- und 60-Serie
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
42mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
5kN
Dynamische Traglast:
9.95kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2867647, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60042Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
647
1
€ 8,90*
ab € 1,66*
€ 2,30*
3 Tage
273
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,32*
2 Tage
14514
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,54*
6 Tage
22414
1
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 2,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 843,46*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,60*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.