Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6000 Atemschutzmaske Klein, Vollmaske, Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M 6000 Atemschutzmaske Klein, Vollmaske, Schwarz, Grau
3M 6000 Atemschutzmaske Klein, Vollmaske, Schwarz, Grau
3M 6000 Atemschutzmaske Klein, Vollmaske, Schwarz, Grau
3M 6000 Atemschutzmaske Klein, Vollmaske, Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2867136
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6700
EAN/GTIN:
     4046719719808
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Vollmaske
Größe = Klein
Hypoallergen = Nein
Serie = 6000
Farbe = Schwarz, Grau

EN136: Klasse 1. Vollgesichtsschutz, Geringer Wartungsaufwand 6000 Serie, 3M™. Die Vollmasken-Atemschutzmasken der Serie 6000 von 3M sind eine zuverlässige und bequeme Lösung für potenziell gefährliche Arbeitsumgebungen. Die äußerst vielseitigen Masken können überall dort eingesetzt werden, wo die Gefahr von schädlichen Partikeln, Dämpfen oder Flüssigkeitsspritzback besteht. Die Maske verfügt über eine Vollgesichtsabdeckung mit einem einzigartigen Mitteladapter zum direkten Ableiten von ausgeatmetem Atemzug und Feuchtigkeit nach unten. Die Filter lassen sich dank ihrer Bajonettfassung leicht anbringen und ersetzen und sind außerdem bequem geformt, um ein ungehindertes Sichtfeld zu ermöglichen. Die wiederverwendbare Atemschutzmaske der 3M 6000-Serie bietet Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe bei Verwendung mit einer zugelassenen Patrone oder einem zugelassenen Filter (NIOSH). Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der gefährliche Gase vorhanden sind, damit Ihre Sicherheit und Gesundheit sichergestellt sind. Die Crusader-Atemschutzmasken von 3M gehören zu den besten, wenn es darum geht, Ihre Sicherheit und Gesundheit sicherzustellen. Die Atemschutzmaske ist wiederverwendbar, da die Kartuschen und Filter entsorgt bzw. ausgetauscht werden können, wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist. Sie besteht aus einem thermoplastischen Elastomer, wodurch sie weich, leicht und zuverlässig ist. Form. Die Atemschutzmaske 6000 verfügt über leichte Doppelfilter, die speziell an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Die Anpassung der Atemschutzmaske ist mit dem ausjustierten 4-Punkt-Kopfgurt für eine bequeme und dennoch sichere Befestigung denkbar einfach. Mit großem Sichtfenster für einen weiten Blickwinkel und eine hervorragende Sicht. Das leichte Design macht diese wiederverwendbare Atemschutzmaske zum Liebling der Profis. Man kann sie schnell beim Wechsel zwischen verschiedenen Arbeiten aufsetzen bzw. abnehmen und die unauffällige Bauweise schränkt das Sichtfeld nicht ein. Schutz. Sobald die Gurte eingestellt sind, ist das Gesichtsstück vollständig am Gesicht des Benutzers befestigt, sodass keine schädlichen Gase oder Partikel eingeatmet werden. Die Serie 6000 bietet Vielseitigkeit für verschiedene Umgebungen und Anwendungen mit den zugelassenen Kartuschen und Filtern. Die Kartuschen der Serie 6000, 2000, 2200, 7000 oder Filter der Serie 5000 sind mit der Atemschutzmaske der Serie 6000 kompatibel. Sie werden ganz leicht mit einer Vierteldrehung an der Gesichtsseite befestigt. Als Alternative zu den Patronen/Filtern kann die Serie 6000 mit dem hohen oder niedrigen 3M Cool Flow-System verwendet werden, was für hohe Flexibilität und einfache Verbindungen zwischen beiden Systemen sorgt. Eigenschaften und Vorteile. Vollgesichtsmaske mit breitem Visier Silikon-Gesichtsdichtung für mehr Komfort und Langlebigkeit. Große Polycarbonatlinse für ein breites Sichtfeld und ausgezeichnete Sichtbarkeit Bajonett-Einbaupatronen und -Filter Aufhängung mit vier Bändern, leicht an- und auszuziehen. Typische Anwendungen:. Gefilterte Atemschutzmasken sind unverzichtbare PSA für Umgebungen, in denen das Eindringen von Partikeln potenziell gesundheitsschädlich sein kann, wie z. B. Gas, Dämpfe oder Staub. Sie sind oft besser für schwere Aufgaben geeignet als Einweggesichtsmasken. Austauschbare Atemmasken Partikelfilter sind auf verschiedene Weise eingestuft, um ihre Eignung für verschiedene Anwendungen anzuzeigen, wie z. B.: A - organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C. B - Anorganische Dämpfe E-Säurengase K - Ammoniakderivate und Ammoniakderivate AX - Organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von weniger als 65 °C. Alternative Größen. 3M 6900S – ; 286-7164 286-7164 – Large 3M 6800S – ; 286-7142 286-7142 – Medium 3M 6700S – ; 286-7136 286-7136 – Small. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einer Atemschutzmaske und einem normalen Gesichtsschutz?. Atemschutzmasken ermöglichen eine höhere Filterwirkung und passen besser als Standard-Gesichtsmasken. Alle Atemschutzmasken müssen von NIOSH mit einem zugewiesenen Genehmigungscode für jede Atemschutzmaske genehmigt werden – sollten Sie sich nicht sicher sein, ob es sich um eine Atemschutzmaske oder eine Standard-Gesichtsmaske handelt. Was ist eine Atemschutzmaske mit NIOSH-Zulassung?. Das NIOSH regelt die Herstellung und Prüfung von Atemschutzmasken, zusammen mit Kartuschen, Filtern und Luftsystemen. Wie lange halten Partikelfilter?. Wenn sich die Partikelfilter nach und nach zusetzen, werden sie sogar noch besser. Allerdings wird der Filter auch härter, was das Atmen erschwert. Der Benutzer stellt schließlich fest, dass das Atmen zu anstrengend wird, und muss anschließend den Filter wechseln. Atemschutzmasken mit Halbmaske oder Vollmaske?. Abhängig von den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen Ihres Arbeitsplatzes oder den Anforderungen Ihrer Anwendung müssen Sie möglicherweise zwischen einer Halbmaske oder einer Vollmasken-Atemwegserwegsmaske wählen. Halbmasken-Atemschutzmasken decken nur Nase und Mund ab, während Vollmasken das gesamte Gesicht abdecken. Während beide Masken die gleiche Filtergüte haben, hat eine Vollmaske den Vorteil, dass sie um das gesamte Gesicht herum abdichtet und so eine sicherere Dichtung erzeugt. Vollgesichtsmasken haben außerdem den Vorteil, die Augen vor Dämpfen oder Spritzern zu schützen. Daher ist die Vollgesichtsmaskenoption oft eine bessere Wahl für potenziell gefährlicheren Bedingungen. Eine Halbmaske kann jedoch eine kostengünstigere Option sein, wenn kein zusätzlicher Schutz erforderlich ist, oder besser geeignet für den Einsatz in Kombination mit Spezialkopfteilen. Korrekte Verwendung von Atemschutzmasken. Im Bereich Atemschutz ist die korrekte Montage und Prüfung Ihrer Atemschutzmaske ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Atemschutzausrüstung für Ihre Arbeitsbedingungen. Achten Sie darauf, alle relevanten Anweisungen zu beachten und dass die Best Practices für Gesundheit und Sicherheit jederzeit eingehalten werden. Achten Sie immer darauf, die richtigen Filter für Ihre Umgebung zu verwenden und sicherzustellen, dass die Ersatzfilter so regelmäßig gewechselt werden, wie empfohlen wird.
Weitere Informationen:
Typ:
Vollmaske
Größe:
Klein
Hypoallergen:
Nein
Serie:
6000
Farbe:
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, Vollmaske-Sichtscheibe, 3 m halbmaske gr. s, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, 2867136, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, 3M, 6700, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,90*
ab € 86,52*
€ 105,53*
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 119,30*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 119,59*
10 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 120,48*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 132,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.