Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3120 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2864193
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3120-F32F-H7T1-SGRX-5A
EAN/GTIN:
     5059045457442
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 5a
schutzschalter
Strom = 5A
Polzahl = 2
Breite = 25mm
Serie = 3120
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
Montageart = Einrastend

UL, VDE, BV. Schutzschalter, 2-polig messend, 2-polig schaltend, Zweitasten-Ausführung, Serie 3120. IEC Klassifizierung S/TO (mit Modulen, S/TM), Diese Serie von Zweitasten-Schutzschaltern mit Ein-/Aus-Steuerung bietet beträchtliche Kosten- und Platzeinsparungen gegenüber konventionellen Hauptsteuergerätprodukten. Durch Hinzufügen von magnetischen Modulen oder Nullspannungsauslösemodulen können diese Produkte erfolgreich Motorsteuerungs-Antriebsprodukte für Motoren mit niedriger Nennleistung ersetzen. Basis-Ausschaltzeiten bei 2xIN, 20-30 Sekunden. Stromkreisschutz für Anlagen, Subsysteme und Bauteile. Tiefe hinter der Platte: 43 mm
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Polzahl:
2
Breite:
25mm
Serie:
3120
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
Montageart:
Einrastend
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, 2864193, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 3120F32FH7T1SGRX5A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.