|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2858989 Herst.-Nr.: REF-IRF-56 EAN/GTIN: 4047084153358 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = Reflektorband Serie = REF Montagetyp = Selbstklebend Temperatur min. = -20°C Temperatur max. = +60°C Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | Reflektorband | Serie: | REF | Montagetyp: | Selbstklebend | Temperatur min.: | -20°C | Temperatur max.: | +60°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, klebefolie, 2858989, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, SICK, REFIRF56, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 5,09* | € 7,37* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 5,34* | € 7,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 5,63* | € 8,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 6,39* | € 9,18* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,58* | € 9,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|