Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Lager Mit Dichtungen, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 19mm Länge 28mm, 695N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ewellix Makers in Motion Lager Mit Dichtungen, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 19mm Länge 28mm, 695N
Artikel-Nr.:
     108EL-2849267
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     2201180
EAN/GTIN:
     5059041114295
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 19mm
Länge = 28mm
Linearlager-Typ = Linearkugellager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Dynamische Traglast = 695N
Statische Traglast = 510N

Linear-Kugellager, LBBR. Kompakte Linearkugellager LBBR der ISO-Serie 1 Kunststoffkäfig mit eingeschnappten Laufbahnsegmenten und entsprechenden Kugeln Integrierte Doppellippendichtung möglich Linearkugellager LBBR auch mit Laufbahnplatten und Kugeln aus hochlegiertem, nichtrostendem Stahl lieferbar, wenn besonderer Rostschutz erforderlich ist
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
19mm
Länge:
28mm
Linearlager-Typ:
Linearkugellager
Linearkugellager Typ:
Geschlossen
Dichtungen:
Mit Dichtungen
Dynamische Traglast:
695N
Statische Traglast:
510N
Weitere Suchbegriffe: linearlager innendurchmesser 12mm, führungslager, 2849267, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Ewellix Makers in Motion, 2201180, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 36,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,32*
€ 48,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.