Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter T11 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 12A, 240V ac, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2846000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0031
EAN/GTIN:
     5059039798162
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter schurter
geräteschutzschalter
Strom = 12A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 240V ac
Serie = T11
Auslösemechanismus = Thermisch
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA und VDE. Thermische Überlastschalter, Serie T11. Der Überlastschalter Schurter T11 ist ein 1-poliger thermischer Überlastschalter für Einrastmontage, der eine formschlüssige auslösefreie Entriegelung bietet. Der T11 ist einfach zu installieren mit Einrastmontage und Schnellverbindungsklemmen. Geeignet für den Einsatz in Elektrowerkzeugen, Haushaltsgeräten, Netzteilen, Ladegeräten und industriellen Anwendungen.. Einpolige kompakte Überlastschalter Serie T11 mit freiem positivem Auslöser. Auslösung über ein Bimetallelement, das weitgehend unempfindlich gegen kurze Einschaltströme ist Rastmontage
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
240V ac
Serie:
T11
Auslösemechanismus:
Thermisch
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 2846000, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 44000031, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4400.0405
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.