Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac RC Universal-Hydraulikzylinder, Einfachbetätigung, Hub 257mm, Hubleistung 10t, eingef.L. 349mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2830875
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RC1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hub = 257mm
Kapazität = 10t
Eingefahrene Länge = 349mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Serie = RC
Erweiterte Höhe = 606mm
Wirksame Kolbenfläche = 14.5cm²
Ölvolumen = 373cm³
Außendurchmesser = 57mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 6.4kg

Der Zylinder RC50 (Best.-Nr. ; 283-0780 283-0780 ) hat einen festsitzenden, gerillten Schlitten und ein bundloses Gewinde. Alle Zylinderleistungen sind in US-Tonnen angegeben. 1 US-Tonne = 907,2 kg. Einfachwirkend, Universal. Die Hydraulikzylinder der Serie RS von Enerpac verfügen über das exklusive Golden-Ring-Design – eine einzigartige Lagerbauweise –, das außermittige Lasten absorbiert, um den Zylinder gegen Abrieb, übermäßige Verlängerung und Verklemmen schützt und so für lang andauernden, problemlosen Betrieb sorgt. Die Zylinder bestehen aus langlebigem, hochfestem legiertem Stahl, verfügen über robuste Rückstellfedern und sind mit einer Einbrennlackbeschichtung versehen. CR-400-Kupplungen und eine Staubschutzkappe sind bei allen Enerpac-Zylindermodellen enthalten. Die Lebensdauer der Zylinder wird durch den Einsatz von Abstreifern verlängert, die die innere Verschmutzung reduzieren. Enerpac-Zylinder sind für den Betrieb in beliebiger Position ausgelegt. Bund- und Kolbengewinde sowie Montagebohrungen im Sockel (bei den meisten Modellen) ermöglichen eine schnelle Installation der Zylinder. Ersatzschlitten sind ebenfalls erhältlich (z. B. ; 283-0954 283-0954 für Enerpac-Einheiten für 10 t).
Weitere Informationen:
Hub:
257mm
Kapazität:
10t
Eingefahrene Länge:
349mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Serie:
RC
Erweiterte Höhe:
606mm
Wirksame Kolbenfläche:
14.5cm²
Ölvolumen:
373cm³
Außendurchmesser:
57mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
6.4kg
Weitere Suchbegriffe: enerpac hydraulikzylinder, druckzylinder, 2830875, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RC1010, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,53*
€ 817,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 693,37*
€ 833,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,43*
€ 991,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,11*
€ 983,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,10*
€ 941,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,58*
€ 880,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,37*
€ 825,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GF10B
ab € 168,13*
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 480,86*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 993,88*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,42*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,89*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 147,72*
Zubehör
Enerpac
P392
ab € 587,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.