Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Weiß, 24 → 28V dc / 27000mcd, Ø 4.9mm x 42.6mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2830055
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     208-997-23-38
EAN/GTIN:
     5059045693208
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24 → 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 27000mcd
Lampensockel = Gleitsockel
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 42.6mm
Betrachtungswinkel = 120°
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. T6.8 ultrahelle Telefon-LEDs mit Keilsockel, Serie 209. Anode durch Pluszeichen am Boden gekennzeichnet Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an 12-, 24- oder 28-V-Gleichstromquellen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
27000mcd
Lampensockel:
Gleitsockel
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
42.6mm
Betrachtungswinkel:
120°
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, Telefonlampen T6,5, Telefonlampen T6,8, marl led anzeigelampen weiß, led anzeigelampen, marl led anzeigelampe, 2830055, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2089972338, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,45*
€ 9,73*
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 11,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2945214
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.