Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 28 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 28 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
RS PRO Anzeigelampe 28 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
RS PRO Anzeigelampe 28 V, Soffitte Ø 6.8mm x T6.8
Artikel-Nr.:
     108EL-2945214
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2945214
EAN/GTIN:
     5056111979099
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 28 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 40 mA
Durchmesser = 6.8mm
Lampengröße = T6.8
Länge = 44 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,4 lm
Lebensdauer = 5000h

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
40 mA
Durchmesser:
6.8mm
Lampengröße:
T6.8
Länge:
44 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,4 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, Telefonlampen T6,8, telefonlampen t6.8 28 volt, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, 2945214, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, T68142, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.