Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Hammer, Kugelhammer Kugel aus Stahl Metall-Stiel 950g 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828324
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     306-A-32N
EAN/GTIN:
     3272670460539
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
ingenieurhammer
Hammerart = Kugelhammer
Kopfmaterial = Stahl
Griff-Material = Metall
Gesamtlänge = 360 mm
Gewicht = 950g
Weitere Informationen:
Hammerart:
Kugelhammer
Kopfmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Metall
Gesamtlänge:
360 mm
Gewicht:
950g
Weitere Suchbegriffe: 2828324, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, SAM, 306A32N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.