| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2827639 Herst.-Nr.: ES5152.CR.BG EAN/GTIN: 7640144719135 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = ES5152.CR.BG Materialien geschnitten = Weicher Draht Funkenfrei = Nein VDE 1000V zugelassen = Nein ESD-sicher = Ja Weitere Informationen: | | Modellnummer: | ES5152.CR.BG | Materialien geschnitten: | Weicher Draht | Funkenfrei: | Nein | VDE 1000V zugelassen: | Nein | ESD-sicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, 2827639, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, ideal-tek, ES5152CRBG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,35* | € 77,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 49,90* | € 77,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,64* | € 81,37* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 65,92* | € 85,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|