Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 27.SA.0 Edelstahl Pinzette, 135 mm Gerade, Spitze Gerade Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827512
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     27.SA.0
EAN/GTIN:
     7640144710743
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Modellnummer = 27.SA.0
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 135 mm
Abtriebsgröße = 0.30 x 0,15 mm
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
27.SA.0
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
135 mm
Abtriebsgröße:
0.30 x 0,15 mm
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz gerade, universal pinzette, universalpinzette flach, 2827512, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 27SA0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 27,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,23*
€ 27,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.