Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Anstoßkappe aus Baumwolle Marineblau, Größe anpassbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825567
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     P46-PW59N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Art = Kappe
Farbe = Marineblau
Material = Baumwolle
Verstellbar = Ja
Gut sichtbar = Nein
Weitere Informationen:
Art:
Kappe
Farbe:
Marineblau
Material:
Baumwolle
Verstellbar:
Ja
Gut sichtbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, portwest anstoßkappe, 2825567, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Mützen, Portwest, P46PW59N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.