Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIWAREX DB Aluminiumdruckguss Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 160mm x 100mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825099
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7MH5001-0AD20
EAN/GTIN:
     4047623603603
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Gerätedose Unterputz
Abmessungen L x B x H = 100 x 160 x 81mm
Material = Aluminiumdruckguss
Länge = 160mm
Breite = 100mm
Höhe = 81mm
Schutzart = IP66
Farbe = Schwarz
Serie = SIWAREX DB
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
100 x 160 x 81mm
Material:
Aluminiumdruckguss
Länge:
160mm
Breite:
100mm
Höhe:
81mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Schwarz
Serie:
SIWAREX DB
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, siemens anschlusskasten, anschlusskasten, 2825099, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Siemens, 7MH50010AD20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,53*
€ 611,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,95*
€ 611,88*
Frei Haus
ab € 549,31*
€ 636,64*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 569,71*
€ 657,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 576,93*
€ 685,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,12*
€ 815,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,22*
€ 805,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,82*
€ 770,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,93*
€ 686,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.