Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner K100, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Grün, 12 → 48 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824150
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     K100B-BLGQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 12 → 48 V DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Sockelmontage
Lampen-Typ = LED
Serie = K100
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 48 V DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Sockelmontage
Lampen-Typ:
LED
Serie:
K100
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte grün 48 v, kontrolllampe, kontrolllampe 48 volt, 2824150, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Banner, K100BBLGQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,08*
€ 383,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.