Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822028
Hersteller:
     Oriental Motor
Herst.-Nr.:
     5GN180S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 40 W
Wechselstrommotortyp = Induktion
Versorgungsspannung = 220 V
Phase = 1
Anzahl der Pole = 4
Montagetyp = Gehäusemontage
Umdrehung = Rechtslauf
Serie = 5GN
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Wechselstrommotortyp:
Induktion
Versorgungsspannung:
220 V
Phase:
1
Anzahl der Pole:
4
Montagetyp:
Gehäusemontage
Umdrehung:
Rechtslauf
Serie:
5GN
Weitere Suchbegriffe: 2822028, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Oriental Motor, 5GN180S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.