Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822025
Hersteller:
     Oriental Motor
Herst.-Nr.:
     5GN120S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 40 W
Wechselstrommotortyp = Induktion
Versorgungsspannung = 220 V
Phase = 1
Anzahl der Pole = 4
Montagetyp = Gehäusemontage
Umdrehung = Rechtslauf
Serie = 5GN
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Wechselstrommotortyp:
Induktion
Versorgungsspannung:
220 V
Phase:
1
Anzahl der Pole:
4
Montagetyp:
Gehäusemontage
Umdrehung:
Rechtslauf
Serie:
5GN
Weitere Suchbegriffe: 2822025, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Oriental Motor, 5GN120S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.