Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM 5GE, 1-Phasen 4-Pol Wechselstrommotor Rechtslauf, 60 W, 90 W Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5GE7.5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
ac-motor
Leistung = 60 W, 90 W
Wechselstrommotortyp = Induktion
Versorgungsspannung = 220 V
Phase = 1
Anzahl der Pole = 4
Montagetyp = Gehäusemontage
Umdrehung = Rechtslauf
Serie = 5GE
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W, 90 W
Wechselstrommotortyp:
Induktion
Versorgungsspannung:
220 V
Phase:
1
Anzahl der Pole:
4
Montagetyp:
Gehäusemontage
Umdrehung:
Rechtslauf
Serie:
5GE
Weitere Suchbegriffe: 2822018, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, OEM, 5GE75S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.