Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serious LED LED-Arbeitsleuchte 12 → 24 V / 6,7 W, 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819840
Hersteller:
     Serious
Herst.-Nr.:
     6S70LV65K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 24v
arbeitslampe led
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 12 → 24 V
Leistung = 6,7 W
Armlänge = 700mm
Arm Typ = Einstellbarer Arm
Maximale Reichweite = 700mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
12 → 24 V
Leistung:
6,7 W
Armlänge:
700mm
Arm Typ:
Einstellbarer Arm
Maximale Reichweite:
700mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, 2819840, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Serious, 6S70LV65K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,46*
€ 549,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,47*
€ 490,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,30*
€ 447,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.