Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDMF DIN-Steckverbinder gewinkelt 4-polig, 230 V AC/DC / 10A IP65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819773
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934618002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2819773
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Schraub
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 230 V AC/DC
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN EN 175301-803-A
Serie = GDMF
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schraub
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
230 V AC/DC
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN EN 175301-803-A
Serie:
GDMF
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 934618002
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,43*
2 Tage
317
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 5,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.