Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Buchse, 230V, 10A, Contacts - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213552
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934618002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Ventilstecker, Typ=934618002, Alternative (Alias)=934618002, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Cable Size Min.=4.5 mm², Kabelgrösse max.=8 mm², Leiterdurchmesser max.=1.5 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=10 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=4, Dichtungsmaterial=Polyamid, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Gewindegrösse=-999, Konformität mit Normen=VDE SEV, Serie=GDM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
30 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
25,66 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,45*
Lager 115
317
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 5,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.