| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Ventilsteckverbinder, DIN FORM A, 3-polig + PE, 250 V, 0,25-1,5 mm², 934618002 (1 Angebot) Steckverbindungen Serie GDMF Typ Hirschmann GDMF. Leitungsdose in flacher Bauform, nach DIN EN 175301-803, mit beidseitigen Griffflächen, unverlierbarer Dichtung, Gabelfederkontakten; Bemessungsspa... |
Hirschmann Automation and Control 934618002 |
ab € 2,30* pro Stück |
| 100% |
|
Ventilstecker, Buchse, 230V, 10A, Contacts - 4 (2 Angebote) Ventilstecker, Typ=934618002, Alternative (Alias)=934618002, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Cable Size Min.=4.5 mm², Kabelgrösse max.=8 mm², Leiterdurchmesser max... |
|
ab € 1,55* pro Stück |
| 91% |
|
|
|
ab € 5,37* pro Stück |
| 90% |
|
Schrumpfschlauch 3:1 auf Rolle, ø 6 mm (1 Angebot) Vorteile • Elektrische Verbindungen werden optimal geschützt • Dichtet völlig ab und schützt zuverlässig vor Korrosion, UV-Strahlen, Chemikalien und Säuren • Dauerhaft flexibel und verschleißfest •... |
|
ab € 26,87* pro Box |
|
|