Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Serie 55 Series Handgehäuse, ABS, Aluminium, B. 102 mm , L. 160 mm, H. 37 mm, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819498
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CEAREPB03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Handgehäuse
alugehäuse camdenboss
Gehäusematerial = ABS, Aluminium
Länge Außen = 160 mm
Breite Außen = 102 mm
Höhe Außen = 37 mm
Eingebautes Batteriefach = Nein
Farbe = Hellgrau
Abmessungen Außen = 160 x 102 x 37mm
Serie = 55 Series
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS, Aluminium
Länge Außen:
160 mm
Breite Außen:
102 mm
Höhe Außen:
37 mm
Eingebautes Batteriefach:
Nein
Farbe:
Hellgrau
Abmessungen Außen:
160 x 102 x 37mm
Serie:
55 Series
Weitere Suchbegriffe: alugehäuse, 2819498, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, CAMDENBOSS, CEAREPB03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,4086*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 47,0638*
€ 56,00592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,4538*
€ 55,28002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,5238*
€ 52,98332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,0386*
€ 50,02593
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 41,4086*
€ 49,27623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.