Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Serie 2950 Series Handgehäuse, ABS, Kunststoff, B. 70 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 135 mm, H. 24 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819490
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     2950-39B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
batteriefach
Gehäusematerial = ABS, Kunststoff
Länge Außen = 135 mm
Breite Außen = 70 mm
Höhe Außen = 24 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Schutzart = IP54
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Hellgrau
Abmessungen Außen = 135 x 70 x 24mm
Serie = 2950 Series
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS, Kunststoff
Länge Außen:
135 mm
Breite Außen:
70 mm
Höhe Außen:
24 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Schutzart:
IP54
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Hellgrau
Abmessungen Außen:
135 x 70 x 24mm
Serie:
2950 Series
Weitere Suchbegriffe: 2819490, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, CAMDENBOSS, 295039B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17507*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 6,11294*
€ 7,2744
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,04294*
€ 7,1911
pro Stück
ab 750 Stück
€ 5,79294*
€ 6,8936
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,40507*
€ 6,43203
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 5,17507*
€ 6,15833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.