Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Doppelhaken Montageplatte Acetal, Stahl Glatt J-Haken,L. 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819348
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     110730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Hakentyp = Doppelhaken
Material = Acetal, Stahl
Finish = Glatt
Länge = 30mm
Hakenöffnung = 27mm
Weitere Informationen:
Hakentyp:
Doppelhaken
Material:
Acetal, Stahl
Finish:
Glatt
Länge:
30mm
Hakenöffnung:
27mm
Weitere Suchbegriffe: 2819348, Befestigungsmaterial, Schrauben, Haken, Raaco, 110730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.