Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818298
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20339-442-010 82C64
EAN/GTIN:
     5711074858446
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Dunkles marineblau
Hosenlänge = 82cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 49Zoll
Bundweite metrisch = 123cm
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie = 20339-442
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Dunkles marineblau
Hosenlänge:
82cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
49Zoll
Bundweite metrisch:
123cm
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie:
20339-442
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, 2818298, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 2033944201082C64
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 42,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,76*
€ 42,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,37*
€ 53,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.