| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2818215 Herst.-Nr.: 20254-442-010 XS EAN/GTIN: 5711074856084 |
| |
|
| | |
| Größe = XS Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Dunkles marineblau Art = Jacke Serie = 20254-442 Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Dunkles marineblau | Art: | Jacke | Serie: | 20254-442 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, herren jacke, herrenjacke xs, 2818215, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 20254442010XS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,37* | € 31,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,54* | € 31,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,15* | € 39,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|