| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2818199 Herst.-Nr.: 20252-442-0691 L EAN/GTIN: 5711074855360 |
| |
|
| | |
| Größe = L Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Weiß Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 20252-442 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Weiß | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 20252-442 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, berufsjacke weiß, 2818199, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 202524420691L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,46* | € 28,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,54* | € 29,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,96* | € 29,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,32* | € 29,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,75* | € 47,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|