| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2818139 Herst.-Nr.: 20252-442-010 3XL EAN/GTIN: 5711074854776 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXL Kleidungsart = Kittel Farbe = Dunkles marineblau Art = Jacke Serie = 20252-442 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Kleidungsart: | Kittel | Farbe: | Dunkles marineblau | Art: | Jacke | Serie: | 20252-442 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitsjacke mascot kornblau, herren jacke, herrenjacken xxxl, 2818139, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 202524420103XL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,60* | € 42,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,52* | € 43,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,56* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|