| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2818003 Herst.-Nr.: 20154-511-06202 M EAN/GTIN: 5711074847730 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß/Rot Größe = M Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Geschlecht = Herren Anschlusstück = Normal Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß/Rot | Größe: | M | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Geschlecht: | Herren | Anschlusstück: | Normal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiß herren, laborkittel, laborkittel m, 2818003, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Mascot Workwear, 2015451106202M |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,74* | € 68,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,77* | € 69,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,58* | € 88,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|