| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817740 Herst.-Nr.: 20062-511-0691 5XL EAN/GTIN: 5711074850006 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXXXL Kleidungsart = Kittel Farbe = Weiß Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Schnell trocknend Geschlecht = Damen Serie = 20062-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXXXL | Kleidungsart: | Kittel | Farbe: | Weiß | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Schnell trocknend | Geschlecht: | Damen | Serie: | 20062-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitsjacken xxxxxl weiß, damen jacke, damen jacke weiss, 2817740, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 2006251106915XL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,23* | € 104,60* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,81* | € 105,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,17* | € 131,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|