| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817602 Herst.-Nr.: 20052-511-06202 4XL EAN/GTIN: 5711074849444 |
| |
|
| | |
| Größe = 4XL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Weiß/Rot Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Schnell trocknend Geschlecht = Herren Serie = 20052-511 Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Weiß/Rot | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Schnell trocknend | Geschlecht: | Herren | Serie: | 20052-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, berufsjacke weiß, 2817602, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 20052511062024XL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,95* | € 66,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,00* | € 67,02* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,86* | € 69,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,02* | € 69,96* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,13* | € 103,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|