| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817601 Herst.-Nr.: 20052-511-06202 3XL EAN/GTIN: 5711074849437 |
| |
|
| | |
| Größe = XXXL Kleidungsart = Kittel Farbe = Weiß/Rot Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Schnell trocknend Art = Jacke Serie = 20052-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Kleidungsart: | Kittel | Farbe: | Weiß/Rot | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Schnell trocknend | Art: | Jacke | Serie: | 20052-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, herrenjacken xxxl, herren jacke, mascot herrenjacke, 2817601, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 20052511062023XL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,74* | € 83,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,19* | € 83,50* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,22* | € 106,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|