| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817596 Herst.-Nr.: 20052-511-06 M EAN/GTIN: 5711074849048 |
| |
|
| | |
| Größe = M Kleidungsart = Kittel Farbe = Weiß Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Schnell trocknend Art = Jacke Serie = 20052-511 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Kleidungsart: | Kittel | Farbe: | Weiß | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Schnell trocknend | Art: | Jacke | Serie: | 20052-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, mascot herrenjacke, herren jacke, arbeitsjacke weiß, 2817596, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 2005251106M |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,39* | € 62,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,87* | € 62,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,25* | € 79,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|