Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 20039-511 Herren Hose , 12% Elastolefin, 88% Polyester Weiß, Größe 73cm / 29Zoll x 76cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2817568
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20039-511-06 76XS
EAN/GTIN:
     5711074915576
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Weiß
Hosenlänge = 76cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 29Zoll
Bundweite metrisch = 73cm
Material = 12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie = 20039-511
Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Schnell trocknend
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Weiß
Hosenlänge:
76cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
29Zoll
Bundweite metrisch:
73cm
Material:
12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie:
20039-511
Materialeigenschaften:
Leichte Ausführung, Schnell trocknend
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose mascot weiß, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, 2817568, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 200395110676XS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 55,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,00*
€ 55,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,90*
€ 70,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.