Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 18078-511 Unisex Hose , 12% Elastolefin, 88% Polyester Schwarz/Grün/Weiß/Gelb, Größe 110cm / 44Zoll x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2817418
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18078-511-010 82C50
EAN/GTIN:
     5711074727889
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Hosenlänge = 82cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 44Zoll
Bundweite metrisch = 110cm
Material = 12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie = 18078-511
Materialeigenschaften = Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Hosenlänge:
82cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
44Zoll
Bundweite metrisch:
110cm
Material:
12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie:
18078-511
Materialeigenschaften:
Wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, 2817418, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 1807851101082C50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,56*
€ 86,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 87,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,49*
€ 87,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,57*
€ 101,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 132,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.