| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2816681 Herst.-Nr.: 5HIB0100XL EAN/GTIN: 5450564042261 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Parka Geschlecht = Unisex Größe EUR = XL Farbe = Schwarz Material = 8 % Elastan, 92 % Polyester Mit Kapuze = Ja Serie = 5HIB01 Erfüllte Normen = CE CAT I Größe = XL Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Parka | Geschlecht: | Unisex | Größe EUR: | XL | Farbe: | Schwarz | Material: | 8 % Elastan, 92 % Polyester | Mit Kapuze: | Ja | Serie: | 5HIB01 | Erfüllte Normen: | CE CAT I | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke xl schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, 2816681, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Coverguard, 5HIB0100XL |
| | |
| |