| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2816678 Herst.-Nr.: 5HIB01000L EAN/GTIN: 5450564042254 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Parka Geschlecht = Damen Größe EUR = 46 → 48cm Farbe = Schwarz Material = 8 % Elastan, 92 % Polyester Serie = 5HIB01 Größe = L Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Parka | Geschlecht: | Damen | Größe EUR: | 46 → 48cm | Farbe: | Schwarz | Material: | 8 % Elastan, 92 % Polyester | Serie: | 5HIB01 | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, berufsjacke schwarz l, damen jacke, damen jacken schwarz, 2816678, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Coverguard, 5HIB01000L |
| | |
| |