Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers M801550, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816498
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     M801550-080
EAN/GTIN:
     5013342032931
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = M801550
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundwerkstoff, Nichtmetallisch
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
M801550
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundwerkstoff, Nichtmetallisch
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2816498, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, M801550080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 179,00*
€ 213,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 178,22*
€ 212,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 170,41*
€ 202,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,30*
€ 182,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,78*
€ 165,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.