Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816496
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     M801550-075
EAN/GTIN:
     5054142335501
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = M801550
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41.4
Schuhgröße UK = 7.5
Schuhgröße US = 8,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundwerkstoff, Nichtmetallisch
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
M801550
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41.4
Schuhgröße UK:
7.5
Schuhgröße US:
8,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundwerkstoff, Nichtmetallisch
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2816496, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, M801550075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,85*
€ 212,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,90*
€ 211,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,57*
€ 201,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,36*
€ 178,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,60*
€ 164,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.