Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers M801365, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 49 / UK 15


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816486
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     M801365-150
EAN/GTIN:
     5054142210488
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = M801365
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 49
Schuhgröße UK = 15
Schuhgröße US = 16
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
M801365
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
49
Schuhgröße UK:
15
Schuhgröße US:
16
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.49, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2816486, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, M801365150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,28*
€ 170,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,03*
€ 169,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,28*
€ 162,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,02*
€ 146,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,76*
€ 130,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.