Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers 29736-50518, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 46 / UK 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816470
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     29736-50518-12
EAN/GTIN:
     5038601063976
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 29736-50518
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
29736-50518
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2816470, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, 297365051812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,76*
€ 132,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,84*
€ 128,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,80*
€ 117,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.