Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers 26171-43655, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 47 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816458
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     26171-43655-11
EAN/GTIN:
     5038601061774
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 26171-43655
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
26171-43655
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel schwarz 47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel 47, 2816458, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, 261714365511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,06*
€ 86,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.