Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beeswift Socken, Baumwolle, Polyester Schwarz, Größe 43 → 45cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816383
Hersteller:
     Beeswift
Herst.-Nr.:
     S9-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Größe = L
Größe UK = 6 → 11Zoll
Material = Baumwolle, Polyester
Besondere Merkmale = Wärme
Größe EUR = 43 → 45cm
Weitere Informationen:
Größe:
L
Größe UK:
6 → 11Zoll
Material:
Baumwolle, Polyester
Besondere Merkmale:
Wärme
Größe EUR:
43 → 45cm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, arbeitssocken gr 43, 2816383, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Socken, Beeswift, S9L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.