Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2814096
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18178-511-09 82C44
EAN/GTIN:
     5711074723973
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 82cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 39Zoll
Bundweite metrisch = 98cm
Material = 12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie = 18178-511
Materialeigenschaften = Leicht, Wasserabweisend,
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
82cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
39Zoll
Bundweite metrisch:
98cm
Material:
12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie:
18178-511
Materialeigenschaften:
Leicht, Wasserabweisend,
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, 2814096, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 181785110982C44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,02*
€ 75,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 76,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,97*
€ 76,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,84*
€ 89,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 141,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.