Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 18178-511 Damen Hose , 12% Elastolefin, 88% Polyester Schwarz, Größe 78cm / 31Zoll x 76cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2814079
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18178-511-09 76C34
EAN/GTIN:
     5711074723805
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Damen
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 76cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 31Zoll
Bundweite metrisch = 78cm
Material = 12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie = 18178-511
Materialeigenschaften = Leicht, Wasserabweisend,
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Damen
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
76cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
31Zoll
Bundweite metrisch:
78cm
Material:
12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie:
18178-511
Materialeigenschaften:
Leicht, Wasserabweisend,
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, 2814079, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 181785110976C34
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 58,65*
€ 76,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 60,91*
€ 77,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 77,72*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 78,03*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 138,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.