Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 18178-511 Unisex Hose , 12% Elastolefin, 88% Polyester Dunkles marineblau, Größe 116cm / 46Zoll x 76cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2814039
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18178-511-010 76C50
EAN/GTIN:
     5711074723386
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Dunkles marineblau
Hosenlänge = 76cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 46Zoll
Bundweite metrisch = 116cm
Material = 12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie = 18178-511
Materialeigenschaften = Leicht, Wasserabweisend,
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Dunkles marineblau
Hosenlänge:
76cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
46Zoll
Bundweite metrisch:
116cm
Material:
12% Elastolefin, 88% Polyester
Serie:
18178-511
Materialeigenschaften:
Leicht, Wasserabweisend,
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, 2814039, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 1817851101076C50
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,64*
€ 75,95*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 76,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,88*
€ 76,65*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,86*
€ 90,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 142,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.