Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegler Yorkshire Schwimmerventil Typ Portsmouth 1Zoll 14 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pegler Yorkshire Schwimmerventil Typ Portsmouth 1Zoll 14 bar max.
Pegler Yorkshire Schwimmerventil Typ Portsmouth 1Zoll 14 bar max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2814031
Hersteller:
     Pegler Yorkshire
Herst.-Nr.:
     514079
EAN/GTIN:
     5059045698883
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil
Typ = Portsmouth
Verbindungsgröße = 1Zoll
Hebelgewinde Größe = 7/16Zoll
Maximaler Arbeitsdruck = 14 bar
Schwimmer inklusive = Nein
Durchmesser Schwimmer 1 = 6Zoll
Durchmesser Schwimmer 2 = 6Zoll
Schwimmermaterial 1 = Kupfer
Schwimmermaterial 2 = Kunststoff

Pegler Yorkshire Portsmouth Muster SchwimmerventilDas Pegler Yorkshire Portsmouth Muster-Schwimmerventil hat eine Anschlussgröße von 1 Zoll. Er wurde mit austauschbaren Teilen für einfachen Austausch entwickelt. Dieses Gerät hat eine Ventilgröße von 0,5 psi mit einer Hebelgewindegröße von 7/16 Zoll. Diese Schwimmerventile sind für Drücke bis zu 14 bar (206 psi) geeignet. Hinweis: Der minimale Betriebsdruck für 1-Zoll-Ventile beträgt 0,5 psi. Schwimmer werden nicht mit diesen Ventilen geliefert.Eigenschaften und VorteileTemperaturbereich: 0 °C bis 85 °C. Maximaler Druck: 14 bar (200 psi) Gehäusematerial besteht aus MessingAnwendungenKalibrierung Küchengeräte
Weitere Informationen:
Typ:
Portsmouth
Verbindungsgröße:
1Zoll
Hebelgewinde Größe:
7/16Zoll
Maximaler Arbeitsdruck:
14 bar
Schwimmer inklusive:
Nein
Durchmesser Schwimmer 1:
6Zoll
Durchmesser Schwimmer 2:
6Zoll
Schwimmermaterial 1:
Kupfer
Schwimmermaterial 2:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2814031, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Schwimmerventile, Pegler Yorkshire, 514079, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Float Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
Pegler Yorkshire
596026
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.