Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2813542
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18478-230-18 82C44
EAN/GTIN:
     5711074741533
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Anthrazit
Hosenlänge = 82cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 39Zoll
Bundweite metrisch = 98cm
Material = 50% Baumwolle, 50% Polyester
Serie = 18478-230
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Anthrazit
Hosenlänge:
82cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
39Zoll
Bundweite metrisch:
98cm
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Serie:
18478-230
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot bundhose grau, mascot arbeitshose, arbeitshose grau, 2813542, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Mascot Workwear, 184782301882C44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,10*
€ 58,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,64*
€ 58,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,06*
€ 58,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,53*
€ 68,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.