Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Driver IC Vollbrücke STSPIN958, VFQFPN-32, 32-Pin, 5A, 62 V, Gebürsteter Gleichstrommotor,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812925
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STSPIN958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = Gebürsteter Gleichstrommotor
Konfiguration = Vollbrücke
Ausgangsstrom max. = 5A
Versorgungsspannung max. = 62 V
Gehäusegröße = VFQFPN-32
Pinanzahl = 32
Weitere Informationen:
Motortyp:
Gebürsteter Gleichstrommotor
Konfiguration:
Vollbrücke
Ausgangsstrom max.:
5A
Versorgungsspannung max.:
62 V
Gehäusegröße:
VFQFPN-32
Pinanzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 2812925, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, STSPIN958
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 980 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1470 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.